{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | LPGT 010210 ER-GM | |
Tip | ST1400 | |
Kutni radijus | 1 mm | |
Vrsta | PR1825 | |
Rezni materijal | HM | |
Programirani radijus pri ap maks | 1,2 mm | |
Posmak fz po zubu | 0,4 mm | |
Broj zamjena/oštrica | 2 | |
Vrsta proizvoda | Izmjenjiva rezna pločica za glodanje |
Broj artikla | 221945 ST1400 | |
EAN / GTIN | 4960664028573 |