{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 12 mm | |
Broj oštrica Z | 3 | |
Izvedba drške | Weldon drška | |
Primjena glodala | Cirkularna glodala; Uranjanje; Ukopavanje | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Strategija rezanja | HPC | |
⌀ D3 | 8 mm | |
maksimalna dubina reza ap maks | 0,5 mm | |
Duljina izboja L1 | 20 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 65 mm | |
⌀ drške Ds h6 | 12 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmin | 20 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmaks | 22 mm | |
Kut uranjanja αmaks | 1,61 stupanj | |
Max duljina uranjanja L za αmaks | 7,1 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | LPGT 0102.. | |
Vijak za izmjenjivu pločicu | 229722 (6IP; 0,6 Nm) | |
Kut rezne oštrice κ | 11 stupanj | |
Vrsta proizvoda | Glodača glava za kopirno glodanje |
Broj artikla | 221942 12/3 | |
EAN / GTIN | 4960664778423 | |
Broj proizvođača | THN08251 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Glodača glava za velike posmake MFH mikro 12/3 mm
na zahtjev
Na zalihi
2 dijelovi na zalihi
209,87 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
16 dijelovi na zalihi
235,32 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 3 | 3 |
Kut rezne oštrice κ | 11 | 15 - 27 |
Ukupna duljina Lukupno | 65 | 75 |
Izvedba drške | Weldon drška | Cilindrična drška |
Interpolacija ⌀ Dmaks | 22 | 22 |
Kut uranjanja αmaks | 1,61 | 3,5 |
Max duljina uranjanja L za αmaks | 7,1 | 5,72 |