{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 16 mm | |
Broj oštrica Z | 4 | |
Izvedba drške | Cilindrična drška | |
Primjena glodala | Cirkularna glodala; Uranjanje; Ukopavanje | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Strategija rezanja | HPC | |
⌀ D3 | 12 mm | |
maksimalna dubina reza ap maks | 0,5 mm | |
Duljina izboja L1 | 25 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 90 mm | |
⌀ drške Ds h6 | 16 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmin | 28 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmaks | 30 mm | |
Kut uranjanja αmaks | 1,03 stupanj | |
Max duljina uranjanja L za αmaks | 11,1 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | LPGT 0102.. | |
Vijak za izmjenjivu pločicu | 229722 (6IP; 0,6 Nm) | |
Kut rezne oštrice κ | 11 stupanj | |
Vrsta proizvoda | Glodača glava za kopirno glodanje |
Broj artikla | 221941 16/4 | |
EAN / GTIN | 4960664778393 | |
Broj proizvođača | THN08248 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Glodača glava za velike posmake MFH mikro 16/4 mm
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi
278,06 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi
278,78 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 4 | 4 |
Ukupna duljina Lukupno | 90 | 80 |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | LPGT 0102.. | RD.. 0501 |
Izvedba drške | Cilindrična drška | Cilindrična drška |
⌀ reza DC | 16 | 16 |
Interpolacija ⌀ Dmin | 28 | 27 |
Max duljina uranjanja L za αmaks | 11,1 | 9,72 |