X.L...SR-D, SC3025, veličina izmjenjive rezne pločice: 09mm

Artikl br.: 221933 09
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
245 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

veličina izmjenjive rezne pločice (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice XDLW090408-SR-D
Veličina izmjenjive rezne pločice 09
Tip GG
Kutni radijus 0,8 mm
Vrsta SC3025
Rezni materijal HM
Programirani radijus pri ap maks 2,01 mm
Posmak fz po zubu 0,3 mm - 2 mm
Broj zamjena/oštrica 4
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za glodanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 221933 09
EAN / GTIN 4059782505742
Broj proizvođača 5656081

Tablica aplikacija

GG(G)
K
260
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Posebno debele izmjenjive rezne pločice s brušenom Wiper oštricom.

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti za ae = 0,3×D.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu