{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | XDLT090408-ER-D41 | |
Veličina izmjenjive rezne pločice | 09 | |
Tip | ST1400 | |
Kutni radijus | 0,8 mm | |
Vrsta | SC6525 | |
Rezni materijal | HM | |
Programirani radijus pri ap maks | 2,01 mm | |
Posmak fz po zubu | 0,2 mm - 2,5 mm | |
Broj zamjena/oštrica | 4 | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za glodanje |
Broj artikla | 221927 09 | |
EAN / GTIN | 2050002058620 | |
Broj proizvođača | 5653106 |