{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 25 mm | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Izvedba drške | Cilindrična drška | |
Kut rezne oštrice κ | 90 stupanj | |
Primjena glodala | Cirkularno glodalo; Uranjanje; Glodanje uglova | |
Unutarnje hlađenje | da | |
maksimalna dubina reza ap maks | 16 mm | |
Duljina izboja L1 | 75 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 131 mm | |
⌀ drške Ds h6 | 25 mm | |
⌀ D3 | 9 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmin | 34 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmaks | 48 mm | |
Interpolacija ap | 4 mm | |
Kut uranjanja αmaks | 9,17 stupanj | |
Max duljina uranjanja L za αmaks | 15,5 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | ZD.. 16M5 | |
Vijak za izmjenjivu pločicu | 229900 (TP20; 6,0 Nm) | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 220800 25/2 | |
EAN / GTIN | 4059782502024 | |
Broj proizvođača | 5672892 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Kutna glodača glava 90° 5720VZ16, Cilindrična drška, ⌀ D / broj pločica Z: 25/2mm
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
506,68 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
15 dijelovi na zalihi
342,38 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
16 dijelovi na zalihi
281,96 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 2 | 2 | 2 |
Duljina izboja L1 | 75 mm | 60 mm | 32 mm |
Primjena glodala | Cirkularno glodalo; Uranjanje; Glodanje uglova | Kutno glodanje; Cirkularna glodala; Ramping | Uranjanje; Cirkularno glodalo; Ukopavanje |
⌀ reza DC | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Kut rezne oštrice κ | 90 stupanj | 90 stupanj | 90 stupanj |
⌀ drške Ds h6 | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava | Kutna glodača glava | Kutna glodača glava |