DUO-LOCK ER stezna čahura DL10

Artikl br.: 220387 DL10
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Nepoznato
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

DUO-LOCK prihvat Cijena uklj. PDV
  • Standard: ISO 15488-A

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Prihvat ER 20
Standard ISO 15488-A
DUO-LOCK prihvat DL10
L2 5,48 mm
A 13 mm
⌀ dn 9,6 mm
preporučeni okretni moment 20 Nm
Vrsta proizvoda Stezna kliješta

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 220387 DL10
EAN / GTIN 4034221155153
Broj proizvođača 81.200.0130.DL10

Opis

Napomena:

HAIMER ER stezna čahura nije kompatibilna sa Centro-P i HiRun steznim glavama za ER čahure.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu