{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
DUO-LOCK prihvat | DL10 | |
⌀ drške Ds | 12 mm | |
Unutarnje hlađenje | da | |
⌀ D2 | 9,6 mm | |
Ukupna duljina | 120 mm | |
preporučeni okretni moment | 20 Nm | |
Vrsta proizvoda | Prihvat za vijčano glodalo |
Broj artikla | 220378 DL10/12 | |
EAN / GTIN | 4034221149916 | |
Broj proizvođača | 75.122.DL10.1 |