DUO-LOCK cilindrični produžetak, čelik, dugi Cilindrična drška DL12

Artikl br.: 220374 DL12
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
4 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

DUO-LOCK prihvat Cijena uklj. PDV
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

DUO-LOCK prihvat DL12
⌀ drške Ds 12 mm
Unutarnje hlađenje da
⌀ D2 11,5 mm
Ukupna duljina 120 mm
L2 6 mm
preporučeni okretni moment 30 Nm
Vrsta proizvoda Prihvat za vijčano glodalo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 220374 DL12
EAN / GTIN 4034221149923
Broj proizvođača 75.122.DL12.1

Opis

Izvedba:

S oblogom za optimalno stezanje i otpuštanje.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu