{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
DUO-LOCK prihvat | DL12 | |
⌀ drške Ds | 12 mm | |
Unutarnje hlađenje | da | |
⌀ D2 | 11,5 mm | |
Ukupna duljina | 60 mm | |
L2 | 6 mm | |
preporučeni okretni moment | 30 Nm | |
Vrsta proizvoda | Prihvat za vijčano glodalo |
Broj artikla | 220372 DL12 | |
EAN / GTIN | 4034221149893 | |
Broj proizvođača | 75.120.DL12.1 |