{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Prevlaka | AlTiN | |
Oštrice ⌀ D | 12 mm | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | Standard proizvođača | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | f8 | |
Broj oštrica Z | 4 | |
Podjela oštrica | nejednako | |
Kut spirale | 37 stupanj | |
Svojstvo kuta spirale | nejednako | |
Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito | |
Širina zahvata ae kod glodanja | 0,5×D kod obodnog glodanja | |
Strategija rezanja | HPC | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
odgovarajući prihvat | s navojem | |
Duljina rezne oštrice L2 | 18 mm | |
⌀ D2 | 11,5 mm | |
Duljina izboja L1 | 18 mm | |
Ukupna duljina L | 24 mm | |
DUO-LOCK prihvat | DL12 | |
Duljina ključa SW | 9,5 mm | |
preporučeni stezni moment | 30 Nm | |
Kutni radijus | 3 mm | |
Posmak fz za obodno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Vrsta proizvoda | Umetak za rezanje za glodanje |
Broj artikla | 220334 12/3,0 | |
EAN / GTIN | 4034221141606 | |
Broj proizvođača | DL12F1004MN1200R3.00DA |