DUO-LOCK HAIMER MILL Power Series HPC, AlTiN, ⌀ h9 D1: 20mm

Artikl br.: 220327 20
Price per 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Nepoznato
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ h9 D1 (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: Standard proizvođača
  • Tip: N
  • Tolerancija nazivnog ⌀: h9
  • Broj oštrica Z: 5

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Prevlaka AlTiN
Oštrice ⌀ D 20 mm
Rezni materijal VHM
Standard Standard proizvođača
Tip N
Tolerancija nazivnog ⌀ h9
Broj oštrica Z 5
Kut spirale 46 stupanj
Svojstvo kuta spirale nejednako
Smjer ispostave vodoravno, koso i okomito
Širina zahvata ae kod glodanja 0,05×D
Strategija rezanja HPC
Unutarnje hlađenje ne
odgovarajući prihvat s navojem
Duljina rezne oštrice L2 60 mm
⌀ D2 19,3 mm
Duljina izboja L1 60 mm
Ukupna duljina L 70 mm
DUO-LOCK prihvat DL20
‌Duljina ključa DK 16 mm
preporučeni stezni moment 80 Nm
Duljina skošenja pod 45° 0,6 mm
Kut skošenih rubova 45 stupanj
Debljina steznog sredstva hmaks za TPC-glodalo u čeliku < 900 N/mm2 0,039 mm
Vrsta proizvoda Umetak za rezanje za glodanje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 220327 20
EAN / GTIN 4034221103314
Broj proizvođača DL20F1105LL2000CDA
Manufacturer HAIMER GmbH, Weiherstraße 21, 86568 IGENHAUSEN, Deutschland, www.haimer.com

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
700
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
700
Aluminij > 10% Si
N
235
Čelik < 500 N/mm²
P
220
Čelik < 750 N/mm²
P
180
Čelik < 900 N/mm²
P
160
Čelik < 1100 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG(G)
K
130
Uni
 
Ulje
 
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

DUO-LOCK HAIMER MILL: Primjenjiv kao univerzalan alat. Jedinstvena čeona geometrija za uranjanje i bušaće cirkularno glodanje. Prvi izbor za primjene s kratkim isturenostima. DUO-LOCK HAIMER MILL Power Series: Prvi izbor za primjene kod velikih isturenosti i nestabilnog stezanja. Za posebno miran rad s velikim isturenostima, po mogućnosti koristite VHM produžetke.

Napomena:

hmaks: Vrijednosti navedene u tablici predstavljaju maksimalne vrijednosti.
aemaks = 0,05×D za TPC obradu.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu