DUO-LOCK HAIMER MILL HPC 10 mm

Artikl br.: 220316 10
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Nepoznato
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ f9 D1 (mm) Cijena uklj. PDV
  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: Standard proizvođača
  • Tip: N
  • Podjela oštrica: nejednako
  • Kut spirale: 32

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Prevlaka AlTiN
    Oštrice ⌀ D 10 mm
    Rezni materijal VHM
    Standard Standard proizvođača
    Tip N
    Tolerancija nazivnog ⌀ f8
    Broj oštrica Z 4
    Podjela oštrica nejednako
    Kut spirale 32 stupanj
    Svojstvo kuta spirale nejednako
    Smjer ispostave vodoravno, koso i okomito
    Širina zahvata ae kod glodanja 0,05×D kod trimanja; 0,05×D kod trimanja
    Strategija rezanja HPC
    Unutarnje hlađenje ne
    odgovarajući prihvat s navojem
    Duljina rezne oštrice L2 7,5 mm
    ⌀ D2 9,6 mm
    Duljina izboja L1 7,5 mm
    Ukupna duljina L 12,5 mm
    DUO-LOCK prihvat DL10
    Duljina ključa SW 8 mm
    preporučeni stezni moment 20 Nm
    Duljina skošenja pod 45° 0,2 mm
    Kut skošenih rubova 45 stupanj
    Posmak fz za kopirno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 0,03 mm
    Posmak fz za obodno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 0,06 mm
    Vrsta proizvoda Umetak za rezanje za glodanje

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 220316 10
    EAN / GTIN 4034221103031
    Broj proizvođača DL10F2004UK1000CDA

    Tablica aplikacija

    Aluminij, plastični materijali
    N
    700
    Aluminij (kratkih odlomaka)
    N
    700
    Aluminij > 10% Si
    N
    235
    Čelik < 500 N/mm²
    P
    220
    Čelik < 750 N/mm²
    P
    180
    Čelik < 900 N/mm²
    P
    160
    Čelik < 1100 N/mm²
    P
    120
    INOX < 900 N/mm²
    M
    80
    INOX > 900 N/mm²
    M
    60
    Ti > 850 N/mm²
    S
    30
    GG(G)
    K
    130
    Uni
     
    Ulje
     
    mokro maksimalno
     
    mokro minimalno
     
    suho
     
    Zrak
     

    Opis

    Izvedba:

    DUO-LOCK HAIMER MILL: Primjenjiv kao univerzalan alat. Jedinstvena čeona geometrija za uranjanje i bušaće cirkularno glodanje. Prvi izbor za primjene s kratkim isturenostima. DUO-LOCK HAIMER MILL Power Series: Prvi izbor za primjene kod velikih isturenosti i nestabilnog stezanja. Za posebno miran rad s velikim isturenostima, po mogućnosti koristite VHM produžetke.

    Napomena:

    Orijentacijske vrijednosti punog utora za apmaks </= 0,5 × D.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu