HAIMER MILL VHM vretenasto glodalo SAFE-LOCK, AlTiN, ⌀ f9 DC: 6mm

Artikl br.: 220294 6
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
15 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ f9 DC (mm) Cijena uklj. PDV
  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: DIN 6527
  • Tip: N
  • Tolerancija nazivnog ⌀: f8
  • Broj zubi Z: 4

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ reza DC 6 mm
Prevlaka AlTiN
Rezni materijal VHM
Standard DIN 6527
Tip N
Tolerancija nazivnog ⌀ f8
Broj zubi Z 4
Kut spirale 38 stupanj
Svojstvo kuta spirale nejednako
Podjela oštrica nejednako
Smjer ispostave vodoravno, koso i okomito
Širina zahvata ae kod glodanja Dubina reza punog žlijeba 0,5×D; 0,05×D kod trimanja
Drška Safe-Lock h6
Unutarnje hlađenje ne
Strategija rezanja HPC
Duljina rezne oštrice Ls 18 mm
Duljina izboja L1 uključ. oslobađanje 24 mm
Oslobađanje ⌀ D1 5,7 mm
Ukupna duljina L 62 mm
⌀ drške Ds 6 mm
Duljina skošenja pod 45° 0,12 mm
Kut skošenih rubova 45 stupanj
Posmak fz za kopirno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 0,033 mm
Posmak fz za obodno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 0,039 mm
Prsten u boji nema
Vrsta proizvoda Kutna glodača glava

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 220294 6
EAN / GTIN 4034221167286
Broj proizvođača F2004LLL0600CDA

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
480
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
480
Aluminij > 10% Si
N
350
Čelik < 500 N/mm²
P
275
Čelik < 750 N/mm²
P
255
Čelik < 900 N/mm²
P
210
Čelik < 1100 N/mm²
P
190
INOX < 900 N/mm²
M
95
INOX > 900 N/mm²
M
75
Ti > 850 N/mm²
S
35
GG(G)
K
155
Uni
 
Ulje
 
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Za univerzalnu upotrebu u čeličnim materijalima i visokolegiranim čelicima, posebice INOX-u. S cilindričnom jezgrom za optimiziranu čvrstoću alata pri glodanju utora. Zajamčena pouzdanost procesa pri uranjanju i kružnom glodanju zahvaljujući posebnoj geometriji vrha glave.
Sa SAFE-LOCK zaštitom od izvlačenja za dodatan oblik. U kombinaciji sa SAFE-LOCK prihvatima za alate, osigurava alat od izvlačenja.

Napomena:

Prihvati za alate sa SAFE-LOCK zaštitom od izvlačenja možete pronaći u dijelu Tehnologija stezanja.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu