HAIMER MILL VHM vretenasto glodalo, AlTiN, ⌀ f9 DC: 10mm

Artikl br.: 220291 10
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
2 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ f9 DC (mm) Cijena uklj. PDV
  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: DIN 6527
  • Tip: N
  • Tolerancija nazivnog ⌀: f8
  • Broj zubi Z: 4

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ reza DC 10 mm
Prevlaka AlTiN
Rezni materijal VHM
Standard DIN 6527
Tip N
Tolerancija nazivnog ⌀ f8
Broj zubi Z 4
Kut spirale 32 stupanj
Svojstvo kuta spirale nejednako
Podjela oštrica nejednako
Smjer ispostave vodoravno, koso i okomito
Širina zahvata ae kod glodanja Dubina reza punog žlijeba 0,5×D; 0,5×D kod obodnog glodanja
Drška DIN 6535 HB
Unutarnje hlađenje ne
Strategija rezanja HPC
Duljina rezne oštrice Ls 22 mm
Duljina izboja L1 uključ. oslobađanje 30,5 mm
Oslobađanje ⌀ D1 9,5 mm
Ukupna duljina L 73 mm
⌀ drške Ds 10 mm
Kut skošenih rubova 90 stupanj
Posmak fz za kopirno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 0,055 mm
Posmak fz za obodno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 0,065 mm
Prsten u boji nema
Vrsta proizvoda Kutna glodača glava

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 220291 10
EAN / GTIN 2050002068261

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
480
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
480
Aluminij > 10% Si
N
350
Čelik < 500 N/mm²
P
275
Čelik < 750 N/mm²
P
255
Čelik < 900 N/mm²
P
210
Čelik < 1100 N/mm²
P
190
INOX < 900 N/mm²
M
95
INOX > 900 N/mm²
M
75
Ti > 850 N/mm²
S
35
GG(G)
K
155
Uni
 
Ulje
 
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Za univerzalnu upotrebu u čeličnim materijalima i visokolegiranim čelicima, posebice INOX-u. S cilindričnom jezgrom za optimiziranu čvrstoću alata pri glodanju utora. Zajamčena pouzdanost procesa pri uranjanju i kružnom glodanju zahvaljujući posebnoj geometriji vrha glave.

Napomena:

Oblik HB naručiti s br. 220291.
Prihvati za alate sa SAFE-LOCK zaštitom od izvlačenja možete pronaći u dijelu Tehnologija stezanja.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu