{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 6 mm | |
Prevlaka | AlTiN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | f8 | |
Broj zubi Z | 4 | |
Kut spirale | 32 stupanj | |
Svojstvo kuta spirale | nejednako | |
Podjela oštrica | nejednako | |
Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito | |
Širina zahvata ae kod glodanja | Dubina reza punog žlijeba 0,5×D; Dubina reza punog žlijeba 0,5×D | |
Drška | Safe-Lock h6 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Strategija rezanja | HPC | |
Duljina rezne oštrice Ls | 13 mm | |
Duljina izboja L1 uključ. oslobađanje | 20 mm | |
Oslobađanje ⌀ D1 | 5,7 mm | |
Ukupna duljina L | 58 mm | |
⌀ drške Ds | 6 mm | |
Kut skošenih rubova | 90 stupanj | |
Posmak fz za kopirno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 | 0,033 mm | |
Posmak fz za obodno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 | 0,039 mm | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 220290 6 | |
EAN / GTIN | 4034221136947 | |
Broj proizvođača | F2004NNL0600SDA |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
HAIMER MILL VHM vretenasto glodalo SAFE-LOCK, AlTiN, ⌀ f9 DC: 6mm
na zahtjev
Na zalihi
34 dijelovi na zalihi
39,75 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
222 dijelovi na zalihi
14,89 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Kut skošenih rubova | 90 stupanj | 90 stupanj |
Širina zahvata ae kod glodanja | Dubina reza punog žlijeba 0,5×D; Dubina reza punog žlijeba 0,5×D | Dubina reza punog žlijeba 1×D; 0,08×D |
Standard | DIN 6527 | Tvornička norma |
⌀ reza DC | 6 mm | 6 mm |
Kut spirale | 32 stupanj | 45 stupanj |
Broj zubi Z | 4 | 3 |
⌀ drške Ds | 6 mm | 6 mm |