HAIMER MILL VHM vretenasto glodalo SAFE-LOCK, AlTiN, ⌀ f9 DC: 16mm

Artikl br.: 220290 16
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ f9 DC (mm) Cijena uklj. PDV
  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: DIN 6527
  • Tip: N
  • Tolerancija nazivnog ⌀: f8
  • Broj zubi Z: 4

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ reza DC 16 mm
Prevlaka AlTiN
Rezni materijal VHM
Standard DIN 6527
Tip N
Tolerancija nazivnog ⌀ f8
Broj zubi Z 4
Kut spirale 32 stupanj
Svojstvo kuta spirale nejednako
Podjela oštrica nejednako
Smjer ispostave vodoravno, koso i okomito
Širina zahvata ae kod glodanja Dubina reza punog žlijeba 0,5×D; Dubina reza punog žlijeba 0,5×D
Drška Safe-Lock h6
Unutarnje hlađenje ne
Strategija rezanja HPC
Duljina rezne oštrice Ls 32 mm
Duljina izboja L1 uključ. oslobađanje 42,5 mm
Oslobađanje ⌀ D1 15,2 mm
Ukupna duljina L 93 mm
⌀ drške Ds 16 mm
Kut skošenih rubova 90 stupanj
Posmak fz za kopirno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 0,088 mm
Posmak fz za obodno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 0,104 mm
Prsten u boji nema
Vrsta proizvoda Kutna glodača glava

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 220290 16
EAN / GTIN 4034221136992
Broj proizvođača F2004NNL1600SDA

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
480
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
480
Aluminij > 10% Si
N
350
Čelik < 500 N/mm²
P
275
Čelik < 750 N/mm²
P
255
Čelik < 900 N/mm²
P
210
Čelik < 1100 N/mm²
P
190
INOX < 900 N/mm²
M
95
INOX > 900 N/mm²
M
75
Ti > 850 N/mm²
S
35
GG(G)
K
155
Uni
 
Ulje
 
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Sa SAFE-LOCK zaštitom od izvlačenja za dodatan oblik. U kombinaciji sa SAFE-LOCK prihvatima za alate, osigurava alat od izvlačenja.
Za univerzalnu upotrebu u čeličnim materijalima i visokolegiranim čelicima, posebice INOX-u. S cilindričnom jezgrom za optimiziranu čvrstoću alata pri glodanju utora. Zajamčena pouzdanost procesa pri uranjanju i kružnom glodanju zahvaljujući posebnoj geometriji vrha glave.

Napomena:

Prihvati za alate sa SAFE-LOCK zaštitom od izvlačenja možete pronaći u dijelu Tehnologija stezanja.

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


HAIMER MILL VHM vretenasto glodalo SAFE-LOCK, AlTiN, ⌀ f9 D<sub>C</sub>: 16mm

HAIMER MILL VHM vretenasto glodalo SAFE-LOCK, AlTiN, ⌀ f9 DC: 16mm

na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi
127,20 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
66 dijelovi na zalihi
201,93 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
110 dijelovi na zalihi
102,61 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
103 dijelovi na zalihi
136,21 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
289 dijelovi na zalihi
92,22 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
55 dijelovi na zalihi
197,69 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Kut skošenih rubova 90 stupanj 45 stupanj 45 stupanj 90 stupanj 45 stupanj 90 stupanj
Ukupna duljina L 93 mm 92 mm 92 mm 92 mm 92 mm 92 mm
Standard DIN 6527 DIN 6527 DIN 6527 DIN 6527 DIN 6527 DIN 6527
Drška Safe-Lock h6 DIN 6535 HA s h6 DIN 6535 HB s h6 DIN 6535 HA s h6 DIN 6535 HB s h6 DIN 6535 HA s h6
Kut spirale 32 stupanj 45 stupanj 45 stupanj 30 stupanj 30 stupanj 38 stupanj
Tip N W W N N W
Broj zubi Z 4 2 2 3 3 2

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu