{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 2 mm | |
Prevlaka | AlTiN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | f8 | |
Broj zubi Z | 4 | |
Kut spirale | 32 stupanj | |
Svojstvo kuta spirale | nejednako | |
Podjela oštrica | nejednako | |
Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito | |
Širina zahvata ae kod glodanja | Dubina reza punog žlijeba 1×D; Dubina reza punog žlijeba 0,5×D | |
Drška | DIN 6535 HA | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Strategija rezanja | HPC | |
Duljina rezne oštrice Ls | 7 mm | |
Duljina izboja L1 uključ. oslobađanje | 9 mm | |
Oslobađanje ⌀ D1 | 1,9 mm | |
Ukupna duljina L | 58 mm | |
⌀ drške Ds | 6 mm | |
Kut skošenih rubova | 90 stupanj | |
Posmak fz za kopirno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 | 0,011 mm | |
Posmak fz za obodno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 | 0,013 mm | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 220289 2 | |
EAN / GTIN | 4034221136770 | |
Broj proizvođača | F2004NNH0200SDA |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
HAIMER MILL VHM vretenasto glodalo, AlTiN, ⌀ f9 DC: 2mm
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi
27,56 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
359 dijelovi na zalihi
52,26 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
391 dijelovi na zalihi
22,47 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
277 dijelovi na zalihi
51,30 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prsten u boji | nema | žuto | žuto | žuto |
Unutarnje hlađenje | ne | ne | ne | ne |
Standard | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 |
Drška | DIN 6535 HA | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HA s h6 |
Kut spirale | 32 stupanj | 45 stupanj | 45 stupanj | 38 stupanj |
Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito | vodoravno, koso i okomito | vodoravno, koso i okomito | vodoravno, koso i okomito |
⌀ drške Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |