HAIMER MILL VHM vretenasto glodalo SAFE-LOCK 3 mm

Artikl br.: 220288 3
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
30 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ f9 DC (mm) Cijena uklj. PDV
  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: DIN 6527
  • Tip: N
  • Svojstvo kuta spirale: nejednako
  • Podjela oštrica: nejednako

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ reza DC 3 mm
Prevlaka AlTiN
Rezni materijal VHM
Standard DIN 6527
Tip N
Tolerancija nazivnog ⌀ f8
Broj zubi Z 4
Kut spirale 32 stupanj
Svojstvo kuta spirale nejednako
Podjela oštrica nejednako
Smjer ispostave vodoravno, koso i okomito
Širina zahvata ae kod glodanja Dubina reza punog žlijeba 1×D; Dubina reza punog žlijeba 0,5×D
Drška Safe-Lock h6
Unutarnje hlađenje ne
Strategija rezanja HPC
Duljina rezne oštrice Ls 8 mm
Duljina izboja L1 uključ. oslobađanje 10 mm
Oslobađanje ⌀ D1 2,9 mm
Ukupna duljina L 58 mm
⌀ drške Ds 6 mm
Duljina skošenja pod 45° 0,06 mm
Kut skošenih rubova 45 stupanj
Posmak fz za kopirno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 0,017 mm
Posmak fz za obodno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 0,02 mm
Prsten u boji nema
Vrsta proizvoda Kutna glodača glava

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 220288 3
EAN / GTIN 4034221123275
Broj proizvođača F2004NNL0300CDA

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
480
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
480
Aluminij > 10% Si
N
350
Čelik < 500 N/mm²
P
275
Čelik < 750 N/mm²
P
255
Čelik < 900 N/mm²
P
210
Čelik < 1100 N/mm²
P
190
INOX < 900 N/mm²
M
95
INOX > 900 N/mm²
M
75
Ti > 850 N/mm²
S
35
GG(G)
K
155
Uni
 
Ulje
 
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Sa SAFE-LOCK zaštitom od izvlačenja za dodatan oblik. U kombinaciji sa SAFE-LOCK prihvatima za alate, osigurava alat od izvlačenja.
Za univerzalnu upotrebu u čeličnim materijalima i visokolegiranim čelicima, posebice INOX-u. S cilindričnom jezgrom za optimiziranu čvrstoću alata pri glodanju utora. Zajamčena pouzdanost procesa pri uranjanju i kružnom glodanju zahvaljujući posebnoj geometriji vrha glave.

Napomena:

Prihvati za alate sa SAFE-LOCK zaštitom od izvlačenja možete pronaći u dijelu Tehnologija stezanja.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu