{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 16 mm | |
Prevlaka | AlTiN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | f8 | |
Broj zubi Z | 4 | |
Kut spirale | 32 stupanj | |
Svojstvo kuta spirale | nejednako | |
Podjela oštrica | nejednako | |
Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito | |
Širina zahvata ae kod glodanja | Dubina reza punog žlijeba 1×D; Dubina reza punog žlijeba 0,5×D | |
Drška | DIN 6535 HA | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Strategija rezanja | HPC | |
Duljina rezne oštrice Ls | 32 mm | |
Duljina izboja L1 uključ. oslobađanje | 42,5 mm | |
Oslobađanje ⌀ D1 | 15,2 mm | |
Ukupna duljina L | 93 mm | |
⌀ drške Ds | 16 mm | |
Duljina skošenja pod 45° | 0,32 mm | |
Kut skošenih rubova | 45 stupanj | |
Posmak fz za kopirno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 | 0,088 mm | |
Posmak fz za obodno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 | 0,104 mm | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 220286 16 | |
EAN / GTIN | 4034221102843 | |
Broj proizvođača | F2004NNH1600CDA |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
HAIMER MILL VHM vretenasto glodalo, AlTiN, ⌀ f9 DC: 16mm
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi
113,42 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
90 dijelovi na zalihi
168,01 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Duljina izboja L1 uključ. oslobađanje | 42,5 mm | 44 mm |
Ukupna duljina L | 93 mm | 92 mm |
Unutarnje hlađenje | ne | ne |
Duljina rezne oštrice Ls | 32 mm | 32 mm |
Posmak fz za kopirno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 | 0,088 mm | 0,08 mm |
Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito | vodoravno, koso i okomito |
Duljina skošenja pod 45° | 0,32 mm | 0,1 mm |