{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Tip | TX20 | |
Navoji | M5 | |
Duljina D (L) | 11 mm | |
Stezni moment | 5 Nm | |
Vrsta proizvoda | Vijak |
Broj artikla | 219945 | |
EAN / GTIN | 4045197218575 | |
Broj proizvođača | 219945 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Stezni vijak
na zahtjev
Na zalihi
194 dijelovi na zalihi
4,55 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
17 dijelovi na zalihi
6,84 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Tip | TX20 | TX20 |
Stezni moment | 5 | 5 |
Navoji | M5 | M5 |
Duljina D (L) | 11 | 10 |
Vrsta proizvoda | Vijak | Vijak |