{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | SDHX 09T3 | |
Tip | SDHX09 | |
Rezni materijal | HM | |
Debljina pločica | 3,97 mm | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za glodanje |
Broj artikla | 219000 SDHX09 | |
EAN / GTIN | 4045197191656 | |
Broj proizvođača | 219000 SDHX09 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Izmjenjiva rezna pločica za glodanje SDHX 09T3 SDHX09
na zahtjev
Na zalihi
11.162 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
6,68 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
5,57 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
716 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
28,49 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
23,74 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj zamjena/oštrica | 8 | |
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | SDHX 09T3 | SNMU 14T7 ANER |
Debljina pločica | 3,97 | 7 |
Rezni materijal | HM | HM |
Vrsta | HB7520 | |
Tip | SDHX09 | ST900 |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za glodanje | Okretna rezna pločica za glodanje |