SNHX 1207 neutralna ALU

Artikl br.: 218621 ALU
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    31,67 € / Piece
  • od 10 Piece
    26,39 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
219 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    ISO-kod izmjenjive rezne pločice SNHX 1207
    Tip ALU
    Vrsta HU7710
    Rezni materijal HM
    Posmak fz po zubu 0,1 mm
    Debljina pločica 7 mm
    za širinu proreza ap 12; 16 mm
    Širina skošenog ruba 0,45 mm
    Broj zamjena/oštrica 4
    Debljina pločica 7,94 mm
    Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za glodanje

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 218621 ALU
    EAN / GTIN 4045197532183
    Broj proizvođača 218621 ALU

    Tablica aplikacija

    Aluminij, plastični materijali
    N
    800
    Aluminij (kratkih odlomaka)
    N
    650
    Aluminij > 10% Si
    N
    500
    mokro maksimalno
     
    suho
     

    Opis

    Napomena:

    Orijentacijske vrijednosti primjene za ae maks.

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Držači alata

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu