SNHX 1205 desna, tip: UNI

Artikl br.: 218615 UNI
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
579 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice SNHX 1205
Tip UNI
Vrsta HB7835
Rezni materijal HM
Debljina pločica 5,4 mm
za širinu proreza ap 10; 14 mm
Širina skošenog ruba 0,25 mm
Broj zamjena/oštrica 4
Debljina pločica 5,56 mm
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za glodanje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 218615 UNI
EAN / GTIN 4062406538118
Broj proizvođača 218615 UNI
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablica aplikacija

Čelik < 750 N/mm²
P
180
Čelik < 900 N/mm²
P
170
Čelik < 1100 N/mm²
P
160
INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
90
Uni
 
mokro maksimalno
 
suho
 

Opis

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti primjene za ae maks.
Da bi se obradilo ravno dno utora lijeva i desna pločica mora biti postavljena na nosać. Strana okrenuta od drške je opremljena s lijevim pločicama.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

U košarici

U košaricu
U košaricu