SNHX 1205 neutralna INOX

Artikl br.: 218611 INOX
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    29,76 € / Piece
  • od 10 Piece
    24,80 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
188 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice SNHX 1205
Tip INOX
Vrsta HB7535
Rezni materijal HM
Posmak fz po zubu 0,13 mm
Debljina pločica 5,4 mm
za širinu proreza ap 10; 14 mm
Širina skošenog ruba 0,25 mm
Broj zamjena/oštrica 4
Prevlaka prevučena
Debljina pločica 5,56 mm
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za glodanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 218611 INOX
EAN / GTIN 4045197656513
Broj proizvođača 218611 INOX

Tablica aplikacija

INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
100
mokro maksimalno
 
suho
 

Opis

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti primjene za ae maks.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Držači alata

Usluge i savjetnici za proizvode

Stvori novu šifru artikla

Promijeni šifru artikla

Pomoću šifre artikla možete zabilježiti brojeve unutarnjih stavki u eShop.

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Dodaj na popis za kupovinu

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu