{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | SNHX 1103 | |
Tip | ST900 | |
Vrsta | HB7525 | |
Rezni materijal | HM | |
Posmak fz po zubu | 0,08 mm | |
Debljina pločica | 3,2 mm | |
za širinu proreza ap | 6 mm | |
Širina skošenog ruba | 0,25 mm | |
Broj zamjena/oštrica | 4 | |
Debljina pločica | 3,2 mm | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za glodanje |
Broj artikla | 218591 ST900 | |
EAN / GTIN | 4045197656391 | |
Broj proizvođača | 218591 ST900 |