SNHX 1103 neutralna, tip: INOX

Artikl br.: 218581 INOX
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
222 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice SNHX 1103
Tip INOX
Vrsta HB7535
Rezni materijal HM
Posmak fz po zubu 0,13 mm
Debljina pločica 2,7 mm
za širinu proreza ap 5 mm
Širina skošenog ruba 0,15 mm
Broj zamjena/oštrica 4
Prevlaka prevučena
Debljina pločica 3,18 mm
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za glodanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 218581 INOX
EAN / GTIN 4045197656360
Broj proizvođača 218581 INOX

Tablica aplikacija

INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
100
mokro maksimalno
 
suho
 

Opis

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti primjene za ae maks.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu