Pločasto glodalo s vijencem širina ap 14 mm, ⌀ D: 80mm

Artikl br.: 218568 80
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
11 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ D (mm) Cijena uklj. PDV
  • Unutarnje hlađenje: ne
  • Izmjena alata: PowerCard
PowerCard
Ovaj alat sadrži GARANT Powercard - jamstveni list za jednostavnu zamjenu alata u slučaju istrošenosti ili oštećenja. Pojedinosti

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ reza DC 80 mm
učinkovit broj oštrica Zeff 2
Broj izmjenjivih okretnih pločica 6
Izvedba drške s rupom
Unutarnje hlađenje ne
Izmjena alata PowerCard
maksimalna dubina reza ap maks 20 mm
Vijenac ⌀ d1 40 mm
Duljina vijenca L1 15 mm
Ukupna duljina Lukupno 50 mm
⌀ prihvatne rupe 22 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice SNHX
ISO-kod izmjenjive rezne pločice SN.. 1205
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 219983 (IP15; 2,2 Nm)
Vrsta proizvoda Pločasto glodalo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 218568 80
EAN / GTIN 4045197530592
Broj proizvođača 218568 80

Opis

Izvedba:

Pločasto glodalo od specijalnog robusnog čelika za smanjenje vibracija.

Upotreba:

Za glodanje utora i žljebova. Može se koristiti za ravne ili neravne baze utora.

Zamjenski dio:

Br. 219983 (TX15; 2,2 Nm).

Pažnja:

Kako biste postigli ravnu bazu utora, upotrijebite neutralne, lijeve i desne izmjenjive rezne pločice, pri čemu se neutralne pločice montiraju na srednji red pločica.

Napomena:

GARANT momentni odvijač TQ br. 211750 vel. 2,2 s oštricom br. 674252 vel. IP15.
Može se nabaviti pločasto glodalo do ⌀ D = 200 mm.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu