{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 125 mm | |
učinkovit broj oštrica Zeff | 6 | |
Broj izmjenjivih okretnih pločica | 12 | |
Izvedba drške | s rupom | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Izmjena alata | PowerCard | |
maksimalna dubina reza ap maks | 23,7 mm | |
Vijenac ⌀ d1 | 70 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 50 mm | |
⌀ prihvatne rupe | 40 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | SNHX | |
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | SN.. 1205 | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 219983 (IP15; 2,2 Nm) | |
Vrsta proizvoda | Pločasto glodalo |
Broj artikla | 218566 125 | |
EAN / GTIN | 4045197530394 | |
Broj proizvođača | 218566 125 |