Pločasto glodalo s navojem širina ap = 6 mm, ⌀ D: 80mm

Artikl br.: 218544 80
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Individual prices for business customers after login.
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ D (mm) Cijena uklj. PDV
  • Unutarnje hlađenje: ne
  • Izmjena alata: PowerCard
PowerCard
Ovaj alat sadrži GARANT Powercard - jamstveni list za jednostavnu zamjenu alata u slučaju istrošenosti ili oštećenja. Pojedinosti

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ reza DC 80 mm
učinkovit broj oštrica Zeff 4
Broj izmjenjivih okretnih pločica 8
Širina ap 6 mm
Izvedba drške s navojem
Unutarnje hlađenje ne
Izmjena alata PowerCard
maksimalna dubina reza ap maks 22,5 mm
⌀ D1 h6 17 mm
Ukupna duljina Lukupno 35 mm
⌀ D2 29 mm
Prihvatni navoj M M16
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice SNHX
ISO-kod izmjenjive rezne pločice SN.. 1203
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 219950 (IP15; 2,2 Nm)
Vrsta proizvoda Pločasto glodalo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 218544 80
EAN / GTIN 4045197850027
Broj proizvođača 218544 80

Opis

Izvedba:

Pločasto glodalo od specijalnog robusnog čelika za smanjenje vibracija.

Upotreba:

Za glodanje utora i žljebova. Može se koristiti za ravne ili neravne baze utora.

Napomena:

Može se nabaviti pločasto glodalo do ⌀ D = 200 mm.
GARANT momentni odvijač TQ br. 211750 vel. 2,2 s oštricom br. 674252 vel. IP15.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu