Rezna pločica širine 2,2 mm, za pločasto glodalo i mačeve za odrezivanje, tvrdi metal, Tip: INOX

Artikl br.: 218480 INOX
Novi proizvod
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
960 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip Čelik
Kutni radijus 0,15 mm
Rezni materijal Tvrdi metal (HM)
Vrsta HB7635
Posmak fz 0,7 mm
Broj zamjena/oštrica 1
Tolerancija ap 0 / +0,3 mm
Prevlaka TiAlN
Vrsta proizvoda Izmjenjiva rezna pločica za glodanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 218480 INOX
EAN / GTIN 4067263115182
Broj proizvođača 218480 INOX

Tablica aplikacija

INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
100
mokro maksimalno
 
suho
 

Opis

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti primjene za ae maks.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu