{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 80 mm | |
Broj oštrica Z | 5 | |
Izvedba drške | s rupom | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
maksimalna dubina reza ap maks | 20 mm | |
Vijenac ⌀ d1 | 40 mm | |
Osnovni držač ⌀ d2 | 40 mm | |
Ukupna duljina Lukupno za ap 1,5 mm | 51,4 mm | |
Ukupna duljina Lukupno za ap 2,2 mm | 52 mm | |
Ukupna duljina Lukupno za ap 3,1 mm | 52,8 mm | |
⌀ prihvatne rupe | 22 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | XC.. 1125 | |
Vrsta proizvoda | Pločasto glodalo |
Broj artikla | 218430 80/5 | |
EAN / GTIN | 4045197534040 | |
Broj proizvođača | 218430 80/5 |