{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 125 mm | |
Broj oštrica Z | 10 | |
Izvedba drške | s rupom | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
maksimalna dubina reza ap maks | 33,5 mm | |
Vijenac ⌀ d1 | 58 mm | |
Osnovni držač ⌀ d2 | 58 mm | |
Ukupna duljina Lukupno za ap 1,5 mm | 64,4 mm | |
Ukupna duljina Lukupno za ap 2,2 mm | 65 mm | |
Ukupna duljina Lukupno za ap 3,1 mm | 65,8 mm | |
⌀ prihvatne rupe | 32 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | XC.. 1125 | |
Vrsta proizvoda | Pločasto glodalo |
Broj artikla | 218430 125/10 | |
EAN / GTIN | 4045197534064 | |
Broj proizvođača | 218430 125/10 |