Pločasto glodalo s prihvatom Širina ap 3,1 mm 100/8 mm

Artikl br.: 218428 100/8
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
  • Rezni materijal: HSS
  • Unutarnje hlađenje: ne

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ reza DC 100 mm
Broj oštrica Z 8
Izvedba drške s rupom
Rezni materijal HSS
Unutarnje hlađenje ne
maksimalna dubina reza ap maks 26 mm
Vijenac ⌀ d1 48 mm
Osnovni držač ⌀ d2 48 mm
Ukupna duljina Lukupno za ap 1,5 mm 51,4 mm
Ukupna duljina Lukupno za ap 2,2 mm 52 mm
Ukupna duljina Lukupno za ap 3,1 mm 52,8 mm
⌀ prihvatne rupe 27 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice XC.. 1125
Vrsta proizvoda Pločasto glodalo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 218428 100/8
EAN / GTIN 4045197534002
Broj proizvođača 218428 100/8

Opis

Izvedba:

Visokoučinkovit sustav pločastog glodala s izborom drške i cjenovno povoljnog čeličnog lista ili drške i preciznog temperaturno postojanog HSS lista otpornog na savijanje.

Upotreba:

Za urezivanje i odrezivanje. Za visoku točnost ponavljanja u serijskoj proizvodnji koristiti HSS list.

Pažnja:

Ključ za montažu br. 279940 naručuje se zasebno.

Napomena:

HSS rezervni listovi mogu se naknadno naručiti.
Može se nabaviti do ⌀ D = 200 mm.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Umetci

Usluge i savjetnici za proizvode

Stvori novu šifru artikla

Promijeni šifru artikla

Pomoću šifre artikla možete zabilježiti brojeve unutarnjih stavki u eShop.

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Dodaj na popis za kupovinu

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu