{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 63 mm | |
Broj oštrica Z | 4 | |
Širina ap | 1,5 mm | |
Izvedba drške | s navojem | |
Rezni materijal | HSS | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
maksimalna dubina reza ap maks | 15,75 mm | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
Ukupna duljina Lukupno za ap 1,5 mm | 33,4 mm | |
Ukupna duljina Lukupno za ap 2,2 mm | 40 mm | |
⌀ D2 | 29 mm | |
Prihvatni navoj M | M16 | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | XC.. 1113 | |
Vrsta proizvoda | Pločasto glodalo |
Broj artikla | 218416 63/4 | |
EAN / GTIN | 4062406238605 | |
Broj proizvođača | 218416 63/4 |