Pločasto glodalo s cilindričnom drškom Širina ap 1,5 mm 50/4 mm

Artikl br.: 218408 50/4
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
4 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ D / broj pločica Z (mm) Cijena uklj. PDV
  • Rezni materijal: HSS
  • Unutarnje hlađenje: ne

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ reza DC 50 mm
Širina ap 1,5 mm
Izvedba drške Cilindrična drška
Rezni materijal HSS
Unutarnje hlađenje ne
Broj oštrica Z 4
maksimalna dubina reza ap maks 12,75 mm
Vijenac ⌀ d1 24,5 mm
Duljina vijenca L1 36 mm
Ukupna duljina Lukupno za ap 1,5 mm 94,9 mm
Ukupna duljina Lukupno za ap 2,2 mm 95,5 mm
⌀ drške Ds h6 25 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice XC.. 1113
Vrsta proizvoda Pločasto glodalo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 218408 50/4
EAN / GTIN 4045197533364
Broj proizvođača 218408 50/4

Opis

Izvedba:

Visokoučinkovit sustav pločastog glodala s izborom drške i cjenovno povoljnog čeličnog lista ili drške i preciznog temperaturno postojanog HSS lista otpornog na savijanje.

Upotreba:

Za urezivanje i odrezivanje. Za visoku točnost ponavljanja u serijskoj proizvodnji koristiti HSS list.

Pažnja:

Ključ za montažu br. 279940 naručuje se zasebno.

Napomena:

Može se nabaviti do ⌀ D = 200 mm.
HSS rezervni listovi mogu se naknadno naručiti.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Umetci

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu