{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | SPMT 060304 | |
Tip | UNI | |
Kutni radijus | 0,4 mm | |
Vrsta | HB7035 | |
Rezni materijal | HM | |
Posmak fz po zubu | 0,09 mm | |
Debljina pločica | 3,18 mm | |
Broj zamjena/oštrica | 4 | |
Prevlaka | PVD | |
Debljina pločica | 3,18 mm | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za glodanje |
Broj artikla | 218321 UNI | |
EAN / GTIN | 4062406727628 | |
Broj proizvođača | 218321 UNI |