Nastavak za glodanje DeepMILL-G Širina ap = 4 mm, TiAlN, ⌀ D: 80mm

Artikl br.: 218234 80
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
11 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ D (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ D 80 mm
Prevlaka TiAlN
tip osnovnog držača 25/38
učinkovit broj oštrica Zeff 12
Broj oštrica Z 24
Širina ploča E 6 mm
Dubina zahvata ae maks po rezu 20,9 mm
Posmak fz 0,03 mm
Materijal VHM
Drška s rupom
Vrsta proizvoda Umetak za rezanje za glodanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 218234 80
EAN / GTIN 2050001737342
Broj proizvođača 164458

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
300
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
200
Aluminij > 10% Si
N
150
Čelik < 500 N/mm²
P
160
Čelik < 750 N/mm²
P
120
Čelik < 900 N/mm²
P
100
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
80
GG(G)
K
120
mokro maksimalno
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Glodanje utora, urezivanje, rebraste strukture.
S DeepMILL-G može se obrađivati do pune dubine.

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti primjene za ae maks.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu