{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Izvedba drške | s provrtom | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Vijenac ⌀ d1 | 26 mm | |
Osnovni držač ⌀ d2 | 32 mm | |
Duljina vijenca L1 | 20 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 42,5 mm | |
⌀ prihvatne rupe | 16 mm | |
Stezna ploča | 219845 | |
Stezni vijak | 219837 (SW3; 6,0 Nm) | |
Vrsta proizvoda | Pločasto glodalo |
Broj artikla | 218210 16/26 | |
EAN / GTIN | 2050001737410 | |
Broj proizvođača | 179727 |