Izmjenjiva pločica za glodanje navoja 16-12

Artikl br.: 218133 16-12
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
43 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

navoja po colu Cijena uklj. PDV
  • Kut profila navoja vijka: 55
  • Smjer rezanja: desno i lijevo

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Nagib navoja 1,587 mm
    Vrsta HB7720
    Rezni materijal HM
    Kut profila navoja vijka 55 stupanj
    Veličina pločice 16 mm
    Posmak fz u čeliku < 1100 N/mm2 0,05 mm
    Posmak fz u INOX-u < 900 N/mm2 0,03 mm
    Prevlaka TiCN
    Navoji po colu 12 - 16
    Broj oštrica Z 1
    unutarnja/vanjska primjena Unutarnja; Izvana
    prikladno za navoj 1-16; 1-12
    Smjer rezanja desno i lijevo
    Vrsta proizvoda Umetak za rezanje za glodanje

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 218133 16-12
    EAN / GTIN 4062406245382
    Broj proizvođača 218133 16-12

    Tablica aplikacija

    Aluminij, plastični materijali
    N
    140
    Aluminij (kratkih odlomaka)
    N
    120
    Aluminij > 10% Si
    N
    80
    Čelik < 500 N/mm²
    P
    120
    Čelik < 750 N/mm²
    P
    110
    Čelik < 900 N/mm²
    P
    100
    Čelik < 1100 N/mm²
    P
    80
    Čelik < 1400 N/mm²
    P
    60
    INOX < 900 N/mm²
    M
    80
    INOX > 900 N/mm²
    M
    70
    Ti > 850 N/mm²
    S
    40
    GG(G)
    K
    70
    CuZn
    N
    120
    Uni
     
    mokro maksimalno
     

    Opis

    Izvedba:

    Veličina pločice 16.

    Upotreba:

    Za unutarnje i vanjske navoje od 55° prema normi B. S84: 1956, DIN 259, ISO 228/1: 1982.

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Držači alata

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu