{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nagib navoja | 1,814 mm | |
Vrsta | HB7735 | |
Rezni materijal | HM | |
Vrsta navoja | G; BSW; G-LH; BSW-LH; BSP; BSP-LH | |
Kut profila navoja vijka | 55 stupanj | |
Veličina pločice | 24 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Navoji po colu | 14 | |
Broj oštrica Z | 13 | |
Smjer rezanja | desno i lijevo | |
Vrsta proizvoda | Umetak za rezanje za glodanje |
Broj artikla | 218078 14 | |
EAN / GTIN | 4045197447678 | |
Broj proizvođača | 218078 14 |