Pločica za glodanje za unutarnje navoje 60° 1,75 mm

Artikl br.: 218058 1,75
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
43 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

korak (mm) Cijena uklj. PDV
  • Vrsta navoja: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Kut profila navoja vijka: 60
  • Smjer rezanja: desno i lijevo

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nagib navoja 1,75 mm
Vrsta HB7735
Rezni materijal HM
Vrsta navoja M; M-LH; MF; MF-LH
Kut profila navoja vijka 60 stupanj
Veličina pločice 24 mm
Prevlaka TiAlN
unutarnja/vanjska primjena Unutarnja
Broj oštrica Z 14
Smjer rezanja desno i lijevo
Puni profil Da
Vrsta proizvoda Umetak za rezanje za glodanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 218058 1,75
EAN / GTIN 4045197447340
Broj proizvođača 218058 1,75

Tablica aplikacija

Čelik < 500 N/mm²
P
120
Čelik < 750 N/mm²
P
110
Čelik < 900 N/mm²
P
100
Čelik < 1100 N/mm²
P
80
Čelik < 1400 N/mm²
P
60
Čelik < 55 HRC
H
25
Čelik < 60 HRC
H
20
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
70
GG(G)
K
70
CuZn
N
120
Ulje
 
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Stabilne pločice za navoje za velike posmake i visoku produktivnost.
S jednom oštricom

Upotreba:

Za metrički unutarnji navoj 60° prema DIN / ISO R 262 (DIN 13) polje tolerancije 6H.

Napomena:

Kod montaže uvijek treba pripaziti na posebnu geometriju pločica za glodanje navoja, u suprotnom se navoji mogu deformirati! (Bočna izvedba s oznakom, odnosno bez oznake).
Posmak fz = HB 7720 u čeliku < 750 N/mm2 = 0,25 mm / zub.
Posmak fz = HB 7735 u INOX-u > 900 N/mm2 = 0,15 mm / zub.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Držači alata

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu