Pločica za glodanje za unutarnje navoje 60° 2 mm

Artikl br.: 218057 2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    84,21 € / Piece
  • od 2 Piece
    70,17 € / Piece
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
  • Vrsta navoja: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Kut profila navoja vijka: 60
  • Smjer rezanja: desno i lijevo

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nagib navoja 2 mm
Vrsta HB7720
Rezni materijal HM
Vrsta navoja M; M-LH; MF; MF-LH
Kut profila navoja vijka 60 stupanj
Veličina pločice 24 mm
unutarnja/vanjska primjena Unutarnja
prikladno za navoj M16
Broj oštrica Z 12
Smjer rezanja desno i lijevo
Puni profil Da
Vrsta proizvoda Umetak za rezanje za glodanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 218057 2
EAN / GTIN 4045197447272
Broj proizvođača 218057 2

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
140
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
120
Aluminij > 10% Si
N
80
Čelik < 500 N/mm²
P
120
Čelik < 750 N/mm²
P
110
Čelik < 900 N/mm²
P
100
Čelik < 1100 N/mm²
P
80
Čelik < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
70
CuZn
N
120
Grafit, GFK, CFK
N
120
Uni
 
mokro maksimalno
 

Opis

Izvedba:

Stabilne pločice za navoje za velike posmake i visoku produktivnost.
S jednom oštricom

Upotreba:

Za metrički unutarnji navoj 60° prema DIN / ISO R 262 (DIN 13) polje tolerancije 6H.

Napomena:

Kod montaže uvijek treba pripaziti na posebnu geometriju pločica za glodanje navoja, u suprotnom se navoji mogu deformirati! (Bočna izvedba s oznakom, odnosno bez oznake).
Posmak fz = HB 7720 u čeliku < 750 N/mm2 = 0,25 mm / zub.
Posmak fz = HB 7735 u INOX-u > 900 N/mm2 = 0,15 mm / zub.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Držači alata

Usluge i savjetnici za proizvode

Stvori novu šifru artikla

Promijeni šifru artikla

Pomoću šifre artikla možete zabilježiti brojeve unutarnjih stavki u eShop.

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Dodaj na popis za kupovinu

    Odaberite varijacije i količinu artikla

    korak (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu