{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nagib navoja | 2 mm | |
Vrsta | HB7720 | |
Rezni materijal | HM | |
Vrsta navoja | M; M-LH; MF; MF-LH | |
Kut profila navoja vijka | 60 stupanj | |
Geometrija ploče | Puni profil | |
Primjena | Unutarnja | |
Vanjski ⌀ D | 10,6 mm | |
Dubina t | 1,159 mm | |
Debljina pločica | 2,34 mm | |
Za navoj ≥ | M16 | |
Tip | 03 | |
Broj oštrica Z | 3 | |
Broj steznih utora | 3 | |
Smjer rezanja | desno i lijevo | |
Vrsta proizvoda | Umetak za rezanje za cirkularno glodanje |
Broj artikla | 217500 2 | |
EAN / GTIN | 4045197217516 | |
Broj proizvođača | 217500 2 |