Pločica za glodanje za glodanje utora sigurnosnih prstena, bez skošenja 1,6 mm

Artikl br.: 217462 1,6
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

nazivna debljina prstena (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nazivna mjera debljina prstena 1,6 mm
Vrsta HB7720
Širina utora W −0,03 1,68 mm
Dubina t 1,25 mm
Polumjer R 0,3 mm
Vanjski ⌀ D 23 mm
Debljina E 4 mm
Tip 01
Broj oštrica Z 3
Vrsta proizvoda Umetak za rezanje za cirkularno glodanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 217462 1,6
EAN / GTIN 4045197217356
Broj proizvođača 217462 1,6

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
600
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
500
Aluminij > 10% Si
N
400
Čelik < 500 N/mm²
P
260
Čelik < 750 N/mm²
P
220
Čelik < 900 N/mm²
P
180
Čelik < 1100 N/mm²
P
100
Čelik < 1400 N/mm²
P
80
Čelik < 55 HRC
H
60
Čelik < 60 HRC
H
45
Čelik < 65 HRC
H
35
Čelik < 67 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
130
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
100
GG(G)
K
120
Uni
 
mokro maksimalno
 
suho
 

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu