{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nagib navoja | 6 mm | |
Vrsta | HB7720 | |
Rezni materijal | HM | |
Vrsta navoja | TR; TR-LH | |
Kut profila navoja vijka | 30 stupanj | |
Geometrija ploče | Puni profil | |
Primjena | Unutarnja | |
Vanjski ⌀ D | 16,2 mm | |
Dubina t | 3,5 mm | |
Za navoj ≥ | Tr30×6 – Tr32×6 | |
Tip | P16 | |
Broj oštrica Z | 3 | |
Broj steznih utora | 3 | |
Smjer rezanja | desno i lijevo | |
Vrsta proizvoda | Umetak za rezanje za cirkularno glodanje |
Broj artikla | 217314 6 | |
EAN / GTIN | 4045197854926 | |
Broj proizvođača | 217314 6 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |