{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Polumjer R | 2,5 mm | |
Vrsta | HB7720 | |
A | 4 mm | |
Unutarnji ⌀ d | 20,3 mm | |
Vanjski ⌀ D | 26 mm | |
Tip | P26 | |
Broj oštrica Z | 6 | |
Vrsta proizvoda | Umetak za rezanje za cirkularno glodanje |
Broj artikla | 217282 2,5 | |
EAN / GTIN | 4062406729622 | |
Broj proizvođača | 217282 2,5 |