{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nagib navoja | 1 mm | |
maksimalni nagib navoja | 4 mm | |
Vrsta | HB7720 | |
Rezni materijal | HM | |
Vrsta navoja | M; M-LH; MF; MF-LH | |
Kut profila navoja vijka | 60 stupanj | |
Geometrija ploče | Djelomični profil | |
Primjena | Unutarnji i vanjski | |
Vanjski ⌀ D | 16 mm | |
Dubina t | 2,308 mm | |
Za navoj ≥ | M20 | |
Tip | P16 | |
Broj oštrica Z | 6 | |
Broj steznih utora | 6 | |
Smjer rezanja | desno i lijevo | |
Vrsta proizvoda | Umetak za rezanje za cirkularno glodanje |
Broj artikla | 217281 1-4 | |
EAN / GTIN | 4045197216786 | |
Broj proizvođača | 217281 1-4 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |