Pločica za glodanje utora za sigurnosne prstene, bez skošenja, HB7720, nazivna debljina prstena: 1,3mm

Artikl br.: 217270 1,3
Kopija
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    64,87 € / 1 Piece
  • od 3 Piece
    54,06 € / 1 Piece
Na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

nazivna debljina prstena (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

grubość nominalna pierścienia 1,3 mm
Gatunek HB7720
szerokość rowka W - 0,03 1,38 mm
głębokość t dla P16 / P26 1,1 mm
promień R 0,3 mm
⌀ zewn. D 16 mm
typ P16
Liczba ostrzy Z 6
Rodzaj produktu Frezowanie cyrkulacyjne

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 217270 1,3
Kopija
EAN / GTIN 4045197216663
Kopija
Broj proizvođača 217270 1,3
Kopija
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablica aplikacija

aluminium tworzywa sztuczne
prikladno za / [m/min]
N
ISO šifra:
500
aluminium (dające krótki wiór)
prikladno za / [m/min]
N
ISO šifra:
400
Al > 10% Si:
prikladno za / [m/min]
N
ISO šifra:
250
Stal < 500 N/mm²
prikladno za / [m/min]
P
ISO šifra:
250
Stal < 750 N/mm²
prikladno za / [m/min]
P
ISO šifra:
180
Stal < 900 N/mm²
prikladno za / [m/min]
P
ISO šifra:
120
Stal < 1100 N/mm²
prikladno za / [m/min]
P
ISO šifra:
120
Stal < 1400 N/mm²
prikladno za / [m/min]
P
ISO šifra:
100
Stal < 55 HRC
prikladno za / [m/min]
H
ISO šifra:
60
Stal < 60 HRC
prikladno za / [m/min]
H
ISO šifra:
45
Stal < 65 HRC
prikladno za / [m/min]
H
ISO šifra:
35
Stal < 67 HRC
prikladno za / [m/min]
H
ISO šifra:
30
Stal INOX < 900 N/mm²
prikladno za / [m/min]
M
ISO šifra:
120
Stal INOX > 900 N/mm²
prikladno za / [m/min]
M
ISO šifra:
120
Ti > 850 N/mm²
prikladno za / [m/min]
S
ISO šifra:
80
żeliwo szare (sferoidalne)
prikladno za / [m/min]
K
ISO šifra:
180
uniw.
prikladno za / [m/min]
 
maksymalnie na mokro
prikladno za / [m/min]
 
suchy
prikladno za / [m/min]
 

Preuzimanja i dokumenti

Direktna kupnja

Dodaj artikl izravno u košaricu:

Login

Your contact person

U košarici

U košaricu
U košaricu