{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivna mjera debljina prstena | 1,3 mm | |
Vrsta | HB7720 | |
Širina utora W −0,03 | 1,38 mm | |
Duljina t za P12 | 1,1 mm | |
Polumjer R | 0,3 mm | |
Vanjski ⌀ D | 11,7 mm | |
Tip | P12 | |
Broj oštrica Z | 3 | |
Vrsta proizvoda | Umetak za rezanje za cirkularno glodanje |
Broj artikla | 217269 1,3 | |
EAN / GTIN | 4045197542946 | |
Broj proizvođača | 217269 1,3 |